Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
- copia
- copia
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 1
Max. corrente nominale: 1600 A
Distanza delle guide: 60 mm
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 3 kW
Tipo di montaggio: Applicazione a parete
Con pittogramma: no
Grado di protezione (IP): IP66
Numero di direzioni di azionamento: 4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 0 A
Con ritorno in posizione zero: sì
Colore: Bianco
Tipologia: Porta parziale
Materiale: Acciaio
Corrente nominale permanente Iu: 36 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.5 A
Numero di poli: 2
Tensione di dimensionamento CC: 1500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 900 A