pagina iniziale

EATON - EAO107162 BBS-3/PR PORTASBARRE 1600A 3POLI - 107162

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Max. corrente nominale - 1600 A

  • Distanza delle guide - 60 mm

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081069255

Codice prodotto

EAO107162

Cod. produttore

107162

Produttore

EAO

Numero di poli:

3

Max. corrente nominale:

1600 A

Distanza delle guide:

60 mm

Supporto per sistema a sbarre IEC, sistema 60-mm, corrente nominale di esercizio Ie=1600A, poli= 3, può essere utilizzato per il profilo a doppia T, adatto per il contenitore esterno e intermedio, con blocco vite all'interno, resistente a temperature fino a 120 °C, resistenza del binario CTI 200, autoestinguente secondo UL 94, RAL 7035, termoplastico, senza silicone, senza cloro, privo di alogeni, distanza tra i supporti per sistema a sbarre corrispondenti al diagramma di resistenza al cortocircuito, omologata UL

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON