pagina iniziale

EATON - EAO40071355601 ATLANTIC LED II S CG-S - 40071355601

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071355601 ATLANTIC LED II S CG-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • Con pittogramma - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Resistenza agli urti - IK09

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000003557493

Codice prodotto

EAO40071355601

Cod. produttore

40071355601

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

Con pittogramma:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK09

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Ampiezza di riconoscimento:

24 m

Lunghezza:

304 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

136 mm

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

62 mm

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Fattore di potenza:

0.488

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

apparecchio di emergenza a LED Eaton Atlantic II LT D CG-S, segnaletica per le vie di esodo, monofacciale, IP66 / IK09, senza pittogrammi, tecnologia CG-S incluse (20 indirizzi), con incluso un pressacavo M20

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON