Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Colore: Blu
Diametro del perno: 4 mm
Materiale: Stagno/piombo
Contenuto di stagno: 60 %
Diametro: 1.5 mm
Schermato: sì
Esecuzione collegamento 2: Presa
Esecuzione collegamento 1: Presa
Colore: Bianco
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale: 16 A
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 48 W
Temperatura d'esercizio: 150...480 °C
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Lunghezza: 3 m
Collegamento 1: Spina Euro (CEE 7/16)
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Numero di fili: 2