ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/084N-62K PRO AL NERO COVER PMMA NERA CON ACCES... - JO380/084N-62K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443654716
Codice prodotto
ALPJO380/084N-62K
Cod. produttore
JO380/084N-62K
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali ** Kit composto da: -n. 1 profilo di alluminio da 2m, -n. 1 copertura da 2m -n. 2 terminali di chiusura in plastica -n. 4 graffette di fissaggio ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 15W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 18.4mm Larghezza interna: 12.4mm Altezza: 9.6mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Nero Diffusore: PMMA nero ** Attenzione ** La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC). II profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.


