ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-122-5 SPINA BANANA COLORE BLU 4MM - 20-122-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del perno - 4 mm
Colore - Blu
Confezione
10 PZ
EAN
8017443606760
Codice prodotto
ALP20-122-5
Cod. produttore
20-122-5
Produttore
ALP
Diametro del perno:
4 mm
Colore:
Blu
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Banana Colore: Blu Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 32A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PA Materiale Contatto: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 4mm Diametro Pin: 4mm




