ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/108-12K PRO AL GREZZO COVER PC OPACO CON ACCE... - JO380/108-12K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443663268
Codice prodotto
ALPJO380/108-12K
Cod. produttore
JO380/108-12K
Produttore
ALP
** Caratteristiche generali ** Kit composto da: -n. 1 profilo di alluminio da 2m, -n. 1 copertura da 2m -n. 2 terminali di chiusura in plastica -n. 4 graffette di fissaggio Offre un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno. Si consiglia l'impiego della serie di nastri con biadesivo JO350 disponibile nelle varie potenze. La copertura opaca è realizzata tramite un profilo in policarbonato per offrire la massima diffusione della luce. ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 40W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 35mm Larghezza interna: 30.5mm Altezza: 35mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio Colore corpo: Naturale Diffusore: Policarbonato opaco ** Attenzione ** La copertura in Policarbonato (PC) è più sensibile alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in PMMA. Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.


