pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-50/01 SPINA TEDESCA 16A - 23-50/01

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Bianco

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443611146

Codice prodotto

ALP23-50/01

Cod. produttore

23-50/01

Produttore

ALP

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Bianco

Tensione nominale:

250 V

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Schuko Colore: Bianco Orientamento: 90° ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 16A Tensione max: 250V Potenza max: 1500W ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato Materiale Contatto: Lega di rame