ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO381/009-12K PRO AL ANGOLARE COVER PC OPACO TONDA ... - JO381/009-12K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 PZ
EAN
8017443671171
Codice prodotto
ALPJO381/009-12K
Cod. produttore
JO381/009-12K
Produttore
ALP
Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 30mm
Larghezza interna: 20.6mm
Dimensioni: 2m x 30mm x 30mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m
Attenzione
La copertura in Policarbonato (PC) è più sensibile alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in PMMA.
Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.


