ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-001/21B CAVO RETE 2X0.75 L.3M NERO - INT.VOL. PB - 23-001/21B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Collegamento 1 - Spina Euro (CEE 7/16)
Numero di fili - 2
Colore del rivestimento - Nero
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
110 Kg CO₂-eq
EAN
8017443632332
Codice prodotto
ALP23-001/21B
Cod. produttore
23-001/21B
Produttore
ALP
Lunghezza:
3 m
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento 1:
Spina Euro (CEE 7/16)
Numero di fili:
2
Colore del rivestimento:
Nero
Corrente nominale:
2.5 A
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 3m
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Forma Cavo: Piatto
Portata: 2.5A
Tensione massima: 250V
Nome tecnico: H03VVH2-F
Interruttore: Volante
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina 2 poli Europa Dritto
Connettore B
Tipo Connettore B: Cavo Spellato


