pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-529NP PRESA PASSANTE USB C PANNELLO NERA PLAS. - 64-529NP

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento 1 - Presa

  • Esecuzione collegamento 2 - Presa

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443671119

Codice prodotto

ALP64-529NP

Cod. produttore

64-529NP

Produttore

ALP

Esecuzione collegamento 1:

Presa

Esecuzione collegamento 2:

Presa

Schermato:

sì

Fissaggio: a pannello
Spessore pannello: 1-8mm
Diametro foro: ø22mm


Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: Presa USB 3.1 tipo C
Genere A: Presa
Tipo Connettore A: Presa Presa USB 3.1 tipo C
Tipo Connettore B: Presa USB 3.1 tipo C
Genere B:Presa
Tipo Connettore B: Presa Presa USB 3.1 tipo C

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no