Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 8 Ah
Tipo di connettore: F
Tipologia: Connettore
Tipo di collegamento: Vite
Colore: Nero
Con interruttore on/off: no
Sovratensore: no
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 34 mm
Attacco lampada: GU10
Altezza: 24 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 52 mm
Peso: 6 kg
Grado di efficacia max.: 93 %
potenza nominale in uscita AC: 1500...1500 W