ALPHA ELETTRONICA SR - ALP201-A110 CAVO SPLITTER A Y DUE SPINE UNA PRESA - 201-A110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443687257
Codice prodotto
ALP201-A110
Cod. produttore
201-A110
Produttore
ALP
Giunto a Y con cavi solari di lunghezza totale 36cm adatto per collegare in parallelo pannelli solari dotati di cavi e connettori fotovoltaici.
Caratteristiche Generali
Colore: Rosso
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 1500V
Tensione Isolamento: 6 KV
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PPO
Materiale Contatti: Rame stagnato
Montaggio: Volante
Sezione conduttori: 4-6mm²
Diametro cavo min: 4.7mm
Diametro cavo max: 6.4mm
Dim. L: 360mm
Grado di protezione: IP65
Caratteristiche Termiche
Classe di infiammabilità: UL94V-0


