Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Colore del corpo: Bianco
Angolo di emissione: A fascio medio 20-40°
Potenza totale: 3 W
Tensione nominale: 10...30 V
Lunghezza: 60 mm
Attacco lampada: E27
Tipo di connettore: 2×RJ45
Schermato: sì
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 12 W
Colore: Rosso
Diametro interno dopo la retrazione: 17.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 30 mm
Colore del corpo: Grigio
Angolo di emissione: A fascio stretto 10-20°
Potenza totale: 0.3 W
Tipologia: Connettore
Tipo di collegamento: Saldare
Numero di poli: 26
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 20000 h
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 60 W
Colore: Bianco