ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO641/60CCT LAMPIONE SOLARE CON SENSORE PIR - 300... - JO641/60CCT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 60 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 20000 h
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 - 6000...6000 lm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1971 Kg CO₂-eq
EAN
8017443687622
Codice prodotto
ALPJO641/60CCT
Cod. produttore
JO641/60CCT
Produttore
ALP
Potenza totale:
60 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
20000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6000...6000 lm
Larghezza:
258.4 mm
Altezza/profondità:
94 mm
Lunghezza:
535.4 mm
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 535.4mm
Larghezza: 258.4mm
Dimensioni: 535.4mm x 258.4mm x 94mm
Fissaggio: Tramite viti, Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Flusso: 6000lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 60W
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000-6000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Caratteristiche Batteria
Pacco batteria incluso: Li-Ion 11,1V 7800mAh
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 7h
Caratteristiche Pannello solare
Potenza: 16W
Tensione Voc: 13,2V
Caratteristiche PIR
Angolo: 120°
Area di rilevamento: 8m
Altezza di installazione: Max 4m
Funzioni aggiuntive
Sensore di pioggia integrato in grado di cambiare automaticamente la temperatura colore da 6000K a 3000K in caso di pioggia, per migliorare la visibilità.
Modalità di funzionamento
M1: ON 30%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna in modalità stand-by;
M2: ON 30%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna in modalità stand-by per 5h successivamente ON 20%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna in modalità stand-by;
M3: ON 30%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna al 30% per 6h, successivamente ON 10% (PIR disabilitato) per 5h e infine ON 30%.
Contenuto confezione:
- Lampione;
- Telecomando (batterie non incluse, necessarie 2x AAA 1,5V alcalina);
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni


