ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/030NW FARETTO LED 3W 4000K 30 BIANCO ROT. A... - JO390/030NW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 3 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Tensione nominale - 100...240 V
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 20000 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8017443692206
Codice prodotto
ALPJO390/030NW
Cod. produttore
JO390/030NW
Produttore
ALP
Potenza totale:
3 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Tensione nominale:
100...240 V
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
20000 h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Diametro esterno:
40 mm
Altezza/profondità:
28 mm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
General characteristics
Lifetime: 20000h
On-off cycles: 10000 cicli
Led type: smd 3535
Led number: 1
Photobiological Risk: Exempt
Mechanical characteristics
Diameter: ø40mm
Size: 40mm x 28mm
Fixing: Recessed with clip
Recessed-mounting hole: ø35mm
Protection grade: IP20
Body material: Painted aluminum
Body color: White
Frame: Painted aluminium
Connections: Connectors and cables included
Cable length: 0.4m
Adjustable swivel: no
Lighting characteristics
Light color: Natural white
Light flux: 160lm
CRI: 90
Emission Angle: 30°
Starting Time: 0.2s
Electrical characteristics
Power: 3W
AC Input voltage: 100-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Input frequency: 50-60Hz
Dimmable: no
Insulation class: II
Power supply: External (included)
Light Source characteristics
Led Voltage: 2.9Vdc
Led Current: 650mA
Power supply type: Constant Current
Color temperature: 4000K
Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C


