pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP96-120M KEYSTONE CAT.6 PRESA-PRESA STP METALL. - 96-120M

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - 2×RJ45

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443639386

Codice prodotto

ALP96-120M

Cod. produttore

96-120M

Produttore

ALP

Tipo di connettore:

2×RJ45

Schermato:

sì


Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Naturale
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: RJ45 Cat.6
Genere A: Presa
Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6
Tipo Connettore B: RJ45 Cat.6
Genere B: Presa
Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallico
Tipo Keystone: EU 20.0mm