ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKC465 CARICABATTERIE 1-4AA/AAA 2X9V - KC465

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443649071
Codice prodotto
ALPKC465
Cod. produttore
KC465
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Caricabatteria adatto per caricare 1-4 celle AA, 1-4 celle AAA oppure 1-2 batterie 9V. Avanzato sistema di carica a microprocessore che si disattiva al raggiungimento della carica della batteria (-deltaV) su 4 canali indipendenti per AA/AAA e 2 canali per batterie 9V. Rilevazione batterie difettosa, in corto circuito o non ricaricabile. ** Dati tecnici ** Tensione d'ingresso: 100-240Vac -10+6% Frequenza d'ingresso: 50/60Hz Corrente d'uscita: AA/AAA: 1-4pcs 500mA 9V: 1-2pcs 13mA Tolleranza della corrente d'uscita: ±10% Dimensioni: 108x68x30mm ** Tempo di ricarica indicativi ** AA Ni-Cd/Ni-Mh 800mAh: 1,6h AA Ni-Cd/Ni-Mh 1300mAh: 2,6h AA Ni-Cd/Ni-Mh 2500mAh: 5h AAA Ni-Cd/Ni-Mh 300mAh: 0,6h AAA Ni-Cd/Ni-Mh 600mAh: 1,2h AAA Ni-Cd/Ni-Mh 1000mAh: 2h 9V Ni-Cd/Ni-Mh 250mAh: 0,5h ** Funzioni ** Determinazione di fine carica con controllo -deltaV. Stato di mantenimento al termine della carica, Trickle charge Indicatore di stato della carica tramite led.


