Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Colore: Bianco
Max. gamma di presenza: 10 m²
Angolo di scansione: 360 °
Tensione nominale: 10...30 V
Lunghezza: 60 mm
Attacco lampada: E27
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 3
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Colore del pulsante: Rosso
Tattile: sì
Tipologia: Interruttore
Tipo di collegamento: Saldare
Corrente nominale: 5 A
Colore: Bianco
Tipo di connettore: RJ11 6(4)
Schermato: sì
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 25000 h
Potenza totale: 7 W
Altezza/profondità: 336 mm
Altezza: 40 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 70 mm
Diametro esterno: 100 mm
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 35 W
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 1200 mm
Altezza: 28.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 44.5 mm
Tipologia: Deviatore
Tipo di comando: Levetta singola
Tipo di collegamento: Altro
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 32 A