ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-500 SUPPORTO GESSO LAMPADE LED DIAM.100MM - LS280-500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 35 W
Colore del corpo - Bianco
Diametro esterno - 100 mm
Altezza/profondità - 27 mm
Diametro foro montaggio ad incasso - 105 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
757 Kg CO₂-eq
EAN
8017443666863
Codice prodotto
ALPLS280-500
Cod. produttore
LS280-500
Produttore
ALP
Potenza totale:
35 W
Colore del corpo:
Bianco
Diametro esterno:
100 mm
Altezza/profondità:
27 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
105 mm
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø100mm
Dimensioni: 100mm x 27mm
Foro incasso: ø105mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no
Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 35W
Cover in vetro non prevista.
Lampadina e portalampada non inclusi.
Utilizzare esclusivamente i portalampade indicati:
GU10 (230V): 23-9-104/3
GU5.3 (12V): 23-9-106/3


