pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-024 INT PULSANTE 1PON/-/OFF A SALDARE - 330-024

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - sì

  • Diametro del foro - 12 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443602526

Codice prodotto

ALP330-024

Cod. produttore

330-024

Produttore

ALP

Colore del pulsante:

Rosso

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Tattile:

sì

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

12 mm


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250Vac, 3A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 2 terminali a saldare
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm
Attuatore: Plastica