pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-92-03 CONNETTORE/GIUNTACAVO 3P IP68 CON LEVE - 44-92-03

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443654297

Codice prodotto

ALP44-92-03

Cod. produttore

44-92-03

Produttore

ALP

Grado di protezione (IP):

IP68

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

250 V

** Caratteristiche Generali ** Genere: Morsetto Nr. Poli: 3 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 32A Tensione max: 250V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Poliamide Materiale Contatto: Rame Tipo contatto: a pressione Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.5-4mm² Grado di protezione: IP68