ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLSPAR16/9W1 LAMP LED PAR16 9W 230V GU10 105G 3000K - LSPAR16/9W1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443673694
Codice prodotto
ALPLSPAR16/9W1
Cod. produttore
LSPAR16/9W1
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: GU10
Lunghezza: 50mm
Larghezza: 50mm
Diametro: ø50mm
Dimensioni: 50mm x 50mm x 50mm x 56mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato lenticolare
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 650lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 105°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: G
Potenza: 9W
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


