ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-054/06 MULTIPRESA 6 USCITE UNIV. - INTERRUTO... - 23-054/06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese multistandard universali - 6
Con interruttore on/off - no
Sovratensore - no
Colore - Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione - 1.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443684447
Codice prodotto
ALP23-054/06
Cod. produttore
23-054/06
Produttore
ALP
Numero di prese multistandard universali:
6
Con interruttore on/off:
no
Sovratensore:
no
Colore:
Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione:
1.5 m
** Caratteristiche Generali ** Colore: Nero Tipo di prese: Universale Italia P40 Numero di prese Universali: 6 Numero di Prese Totali: 6 Tipo di spina: Diritta ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale corpo: Termoplastico rinforzato Materiale contatti: Lega di rame Cavo Alimentazione: H05VV-F 3G1 3x1,0mm² Lunghezza cavo complessiva: 1.5m Colore cavo: Nero Accensione: Con interruttore luminoso Sistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi Protezioni: Messa a terra per ogni presa, Sovraccarico


