ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT370/3 EXTENDER HDMI RIPETITORE 8K - CT370/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443688629
Codice prodotto
ALPCT370/3
Cod. produttore
CT370/3
Produttore
ALP
L’extender ripetitore HDMI™ consente di potenziare il segnale HDMI™ tramite cavo HDMI™ fino a 10m a 8K UHD 60 Hz, YUV 4:4:4. Lo speciale design consente ai circuiti attivi di essere alimentati dal cavo HDMI™ stesso che dispone di 5 volt di alimentazione attraverso il cavo HDMI™. Inoltre i connettori placcati in oro aiutano a migliorare il segnale e a ridurre le interferenze. ** Estensione distanza: ** - fino a 10m (5m di ingresso, 5m di uscita) a 8K 60Hz, YUV 4:4:4 - fino a 13m (8m di ingresso, 5m di uscita) a 4K 60Hz Nota: quando il cavo HDMI non riesce ad assorbire energia sufficiente dalla sorgente video utilizzare il cavo USB in dotazione in abbinamento ad un alimentatore (non incluso) da 5V1A o 5V2A o 5V3A. ** Caratteristiche ** Tipologia: Ripetitore Tipo Extender: HDMI® Compatibile 3D: Si Compatibile 4K: Si Topologia collegamento: 1:1 Profondità colore: 12bit/canale Risoluzione massima: 8K UHD @ 60Hz Risoluzioni supportate: 480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz Funzioni aggiuntive: Deep color, HDMI®, CEC Installazione: Plug-and-play Interfaccia di controllo: Nessuna Supporto HDCP: HDCP 2.3 Supporto formati audio: LPCM 7.1, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby True HD ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo Alimentazione: Alimentatore Indicatore/i led di stato: No ** Caratteristiche Meccaniche ** Grado di protezione: IP20 Temperatura di lavoro: 0 / 50°C ** Installazione ** Montaggio: Desktop


