Startseite

SIEMENS - SIE3SU11501BA201FA0 PULS.FUNGO MANT.TRAZ.ROSSO 1NO+1NC VITE - 3SU11501BA201FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956407

Artikelnummer

SIE3SU11501BA201FA0

Herstellernummer

3SU11501BA201FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

nein

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

40 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante a fungo SIRIUS ACT

Il pulsante a fungo SIRIUS ACT offre una soluzione comoda per l'attivazione con l'intera mano grazie al suo design ergonomico.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido
  • Colore: rosso
  • Dimensione: 40 mm
  • Tipo: permanente
  • Sblocco: a trazione
  • Supporto: incluso
  • Configurazione: 1 NO + 1 NC
  • Morsetto: a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Facile montaggio grazie al concetto innovativo di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% per foridi montaggio non scanalati.
  • Adatto per impiego industriale e in ambienti esterni, resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Opzioni di cablaggio flessibili, inclusi standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link, per ridurre gli oneridi cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
  • Documentazione completa disponibile, tra cui manuale, dati 3D e schema di collegamento.
  • Disponibilità di diverse esecuzioni, come diametro del fungo di 30/40/60 mm, colori e tipi di comando.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie