Startseite

SIEMENS - SIE3SU11501BA203FA0 PULS.FUNGO MANT.TRAZ.ROSSO 1NO+1NC MOLL - 3SU11501BA203FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956414

Artikelnummer

SIE3SU11501BA203FA0

Herstellernummer

3SU11501BA203FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

40 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante a fungo

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo con tutta la mano, offrendo robustezza e versatilità per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipologia: rotondo in metallo lucido, rosso
    • Dimensioni: 40 mm
    • Operazione: permanente, sblocco a trazione
    • Contatti: 1 NO + 1 NC
    • Morsetto: a molla
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Connessioni disponibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Configuratore online grafico per facile scelta e ordinazione
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie