SIEMENS - SIE3SU11500BB201FA0 PULS.SPORG MOMENT.MET.ROSSO 1NO+1NC VITE - 3SU11500BB201FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958593
Artikelnummer
SIE3SU11500BB201FA0
Herstellernummer
3SU11500BB201FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Design: rotondo, in metallo lucido, colore rosso
- Funzione: bottone sporgente ad impulso con supporto
- Configurazione contatti: 1 NO + 1 NC
- Montaggio: senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Protezione: antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione: alto, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Resistenza: a polvere, oli e liscivia
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Opzioni: vari colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Facile montaggio con una sola mano
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nell'installazione
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
- Varie esecuzioni per soddisfare diverse esigenze degli utenti
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta e versatile per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie