Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000BB201CA0 PULS. SPORGENTE ROSSO 1NC - 3SU11000BB201CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anblau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956841

Artikelnummer

SIE3SU11000BB201CA0

Herstellernummer

3SU11000BB201CA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

16.2 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT, da 22 mm e di forma rotonda, è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in modo semplice ed efficace.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotonda
    • Materiale: plastica, rosso
    • Tipo: bottone sporgente ad impulso
    • Collegamento: supporto 1 NC, morsetto a vite
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e all'aperto
    • Montaggio semplificato con sistema a scatto, senza attrezzi speciali
    • Collegamenti alternativi tramite PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile installazione con una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata
    • Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Configuratore online grafico per la scelta e l’ordinazione rapida
    • Disponibilità di vari colori, luminescenza e opzioni di comando
    • Documentazione completa disponibile per supporto all'utente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie