SIEMENS - SIE3SU11000BB501BA0 PULS. SPORGENTE BLU 1NA - 3SU11000BB501BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
blauAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956827
Artikelnummer
SIE3SU11000BB501BA0
Herstellernummer
3SU11000BB501BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, blu
- Tipo: sporgente, ad impulso
- Supporto: 1 NO, morsetto a vite
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali ed esterni
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varietà disponibili: in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
- Montaggio facile e veloce con una sola mano, senza strumenti speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Flessibilità grazie a diverse opzioni di configurazione
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e una robustezza elevata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie