SIEMENS - SIE3SU11500BB501BA0 PULS. SPORGENTE BLU 1NA - 3SU11500BB501BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
blauAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958630
Artikelnummer
SIE3SU11500BB501BA0
Herstellernummer
3SU11500BB501BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm
- Forma: Rotondo
- Materiale: Metallo lucido
- Colore: Blu
- Tipo: Pulsante sporgente ad impulso con supporto
- Configurazione: 1 NO, morsetto a vite
- Compatibilità di connessione: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: Elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Montaggio: Innovativo concetto di innesto a scatto senza attrezzi speciali
- Facile montaggio con una sola mano e senza necessità di attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata per fori di montaggio standard.
- Elevataresistenza a polvere, oli e liscivia per funzionamento affidabile.
- Possibilità di ridurre il cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
- Configuratore online per una comoda scelta e ordinazione degli apparecchi.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.
Pulsante Sirius Act
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design robusto e funzionalità innovative.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie