SIEMENS - SIE3SU11500BB101BA0 PULS. SPORGENTE NERO 1NA - 3SU11500BB101BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
schwarzAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958623
Artikelnummer
SIE3SU11500BB101BA0
Herstellernummer
3SU11500BB101BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Design: rotondo, in metallo lucido nero
- Tipo: bottone sporgente ad impulso con supporto
- Contatti: 1 NO, morsetto a vite
- Grado di protezione: elevato, adatto per pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online: disponibile per la scelta e l'ordinazione
- Montaggio semplificato con un'unica mano e senza necessità di attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Elevata flessibilità nella configurazione e riduzione degli errori di cablaggio
- Versioni personalizzabili disponibili (colori, luminoso/non luminoso, iscrizioni)
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e esterni, con un'innovativa facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie