Startseite

SIEMENS - SIE3SU11501BA201CA0 PULS.FUNGO ROSSO TRAZ 40MM 1NC - 3SU11501BA201CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anblau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrün

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956421

Artikelnummer

SIE3SU11501BA201CA0

Herstellernummer

3SU11501BA201CA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

nein

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

40 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante a fungo SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo e sicuro, anche con tutta la mano, in ambienti industriali e esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: rosso
    • Tipo: permanente, sblocco a trazione
    • Numero di contatti: 1 NC
    • Installazione: montaggio senza attrezzi, protezione antirotazione integrata
    • Grado di protezione: adatto per impiego industriale e pulizia con getto ad alta pressione
    • Integrazione: collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio con un solo manipolatore
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Elevata flessibilità nelle configurazioni disponibili
    • Documentazione completa per una facile scelta e ordinazione
    • Varietà di esecuzioni disponibili, inclusi diversi diametri e colori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie