SIEMENS - SIE3SU11501BA203CA0 PULS.FUNGO ROSSO TRAZ MOLLA 40MM 1NC - 3SU11501BA203CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
rotAusführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallAnzahl der Kontakte als Öffner:
1Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956438
Artikelnummer
SIE3SU11501BA203CA0
Herstellernummer
3SU11501BA203CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
40 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm, con opzioni di 30/40/60 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Tipo di azionamento: permanente, sblocco a trazione
- Contatti: 1 NC
- Morsetto: a molla
- Protezione: antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione: elevato per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice e veloce senza l'uso di attrezzi speciali
- Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore
- Resistente a polvere, oli e liscivia, adatto per condizioni difficili
- Pulizia facilitata anche con getti ad alta pressione
- Configuratore online per scelta e ordinazione semplificata
- Documentazione completa disponibile per supporto
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azione comoda e sicura, grazie al grande operatore che permette di utilizzarlo con tutta la mano.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie