SIEMENS - SIE3SU11500BB401FA0 PULS.SPORG MOMENT.MET.VERDE 1NO+1NC VITE - 3SU11500BB401FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958609
Artikelnummer
SIE3SU11500BB401FA0
Herstellernummer
3SU11500BB401FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, in metallo lucido, colore verde
- Funzione: bottone sporgente ad impulso, supporto incluso
- Contatti: 1 NO + 1 NC
- Installazione: montaggio semplice con fori non scanalati e protezione antirotazione integrata
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento: standard e tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online disponibile per ordinazione e scelta dei dispositivi
- Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Facile montaggio senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a cablaggi flessibili
- Accesso a una documentazione completa, inclusi manuali e dati 3D
- Adattabile a diverse esigenze grazie a varie esecuzioni e configurazioni
- Affidabilità in condizioni di utilizzo gravose, resistendo a polvere, oli e liscivia
Pulsante Sirius Act
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e design innovativo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie