Startseite

SIEMENS - SIE3SU11501BA201FA0 PULS.FUNGO MANT.TRAZ.ROSSO 1NO+1NC VITE - 3SU11501BA201FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956407

Artikelnummer

SIE3SU11501BA201FA0

Herstellernummer

3SU11501BA201FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

nein

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

40 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante a fungo

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azionamento comodo e sicuro con tutta la mano, rendendolo ideale per usi industriali e in ambienti esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: rosso
    • Tipo: permanente, sblocco a trazione
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Montaggio: supporto incluso
    • Grado di protezione elevato, adatto a getti ad alta pressione
    • Interfaccia: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Varianti disponibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, diverse colorazioni, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
    • Supporto della configurazione online per ordinazioni semplificate
    • Documentazione completadisponibile per un facile utilizzo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie