Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000BB201FA0 PULS.SPORG MOMENT.PLAST.ROSSO 1NO+1NC VI - 3SU11000BB201FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anblau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956810

Artikelnummer

SIE3SU11000BB201FA0

Herstellernummer

3SU11000BB201FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

16.2 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta e affidabile per ambienti industriali e esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, sporgente, ad impulso
    • Materiale: plastica, rosso
    • Supporto: 1 NO + 1 NC
    • Collegamento: morsetto a vite, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: elevato grado di protezione contro polvere e liquidi
    • Montaggio: senza attrezzi, utilizzando semplici fori non scanalati
    • Funzioni: disponibile in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato e veloce con un innovativo concetto di innesto a scatto
    • Maggiore flessibilità nella connessione e riduzione del cablaggio
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
    • Risoluzione di diverse esigenze con le varie esecuzioni disponibili
    • Documentazione completa fornita, supportando la scelta e l'ordinazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie