Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500BB501FA0 PULS.SPORG MOMENT.MET.BLU 1NO+1NC VITE - 3SU11500BB501FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

blau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anKunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958616

Artikelnummer

SIE3SU11500BB501FA0

Herstellernummer

3SU11500BB501FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

16.2 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'innovativa soluzione in metallo e plastica pregiata.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo, lucido, blu
    • Tipo: bottone sporgente ad impulso con supporto
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Collegamento: morsetto a vite
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e ambienti esterni
    • Pulizia tramite getto ad alta pressione
    • Connessioni disponibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione facile di dispositivi
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Varietà di esecuzioni: colori, luminosità, iscrizioni, comando permanente/ad impulso

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie