Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500BB101FA0 PULS.SPORG MOMENT.MET.NERO 1NO+1NC VITE - 3SU11500BB101FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

schwarz

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958586

Artikelnummer

SIE3SU11500BB101FA0

Herstellernummer

3SU11500BB101FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

16.2 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta e facile da installare.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido, nero
    • Tipo: bottone sporgente, ad impulso
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Montaggio: morsetto a vite
    • Protezione antirotazione: 100%
    • Possibilità di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Possibilità di pulizia: compatibile con getto adalta pressione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nelle applicazioni di comando
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione comode
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Varie opzioni di personalizzazione: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie