SIEMENS - SIE3SU11060AB601FA0 PULS.LUM.PLAST.BIANC MOMEN.1NO+1NC LED23 - 3SU11060AB601FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209973985
Artikelnummer
SIE3SU11060AB601FA0
Herstellernummer
3SU11060AB601FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, in plastica, bianco, bottone piatto
- Comportamento: ad impulso, con supporto, 1 NO+1 NC
- Modulo LED con LED integrato: AC 230 V
- Morsetto: a vite
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere
- Montaggio semplificato con concetto di innesto a scatto che richiede una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Affidabilità in presenza di polvere, oli e liscivia
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Varietà di esecuzioni: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un portafoglio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


