Startseite

SIEMENS - SIE3SU11060AB601FA0 PULS.LUM.PLAST.BIANC MOMEN.1NO+1NC LED23 - 3SU11060AB601FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

weiß

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209973985

Artikelnummer

SIE3SU11060AB601FA0

Herstellernummer

3SU11060AB601FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un portafoglio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, in plastica, bianco, bottone piatto
    • Comportamento: ad impulso, con supporto, 1 NO+1 NC
    • Modulo LED con LED integrato: AC 230 V
    • Morsetto: a vite
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere

    Benefici per i clienti:

    • Montaggio semplificato con concetto di innesto a scatto che richiede una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Affidabilità in presenza di polvere, oli e liscivia
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Varietà di esecuzioni: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie