Startseite

SIEMENS - SIE3SU11030AB601FA0 PULS.LUM.PLAST.BIANC MOMEN.1NO+1NC LED11 - 3SU11030AB601FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

weiß

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 110 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957329

Artikelnummer

SIE3SU11030AB601FA0

Herstellernummer

3SU11030AB601FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

110 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'affidabilità elevata in ambienti industriali e esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica, bianco
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC 110 V
    • Morsetto: a vite
    • Protezione: elevato grado di protezione
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto senza necessità di attrezzi speciali.
    • Integrazione di protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio non scanalati.
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
    • Riduzione del cablaggio e minima possibilità di errore grazie a opzioni di collegamento multiple.
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione semplice di dispositivi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie