Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB601FA0 PULS.LUM.MOMENT.PLAST.BIA 1NO+1NC 24V VI - 3SU11020AB601FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957077

Artikelnummer

SIE3SU11020AB601FA0

Herstellernummer

3SU11020AB601FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design robusto e moderno.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica, bianco
  • Tipologia: bottone, piatto, ad impulso
  • Configurazione: 1 NO+1 NC
  • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
  • Collegamento: morsetto a vite
  • Omologazioni: prodotto per il mercato mondiale
  • Protezione: antirotazione al 100%

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto.
  • Adatto per l'impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
  • Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di dispositivi.
  • Documentazione completa disponibile, compreso manuale e dati 3D.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie