Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB303BA0 PULS. PIATTO GIALLO MOLLA 1NA - 3SU11500AB303BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

gelb
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958364

Artikelnummer

SIE3SU11500AB303BA0

Herstellernummer

3SU11500AB303BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo di comando e segnalazione progettato per la commutazione e il controllo di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • 22 mm di diametro, rotondo
    • Materiale: metallo lucido giallo, bottone piatto ad impulso
    • Contatto: 1 NO, morsetto a molla
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per utilizzo industriale e ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Configuratore online disponibile per scelta e ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Riduzione del onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nelle configurazioni
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Varietà di esecuzioni, inclusi colori e altezze diverse
    • Affidabilità garantita in condizioni difficili (nè polvere, nè oli, nè liscivia compromettono il funzionamento)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie