Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB503BA0 PULS. PIATTO BLU MOLLA 1NA - 3SU11500AB503BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

blau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958388

Artikelnummer

SIE3SU11500AB503BA0

Herstellernummer

3SU11500AB503BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante Sirius Act

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e praticità.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
    • Tipo: bottone piatto ad impulso, 1 NO
    • Montaggio semplice con innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio con una sola mano
    • Riduzione del carico di cablaggio e delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nelle configurazioni
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione semplificate
    • Disponibilità di documentazione completa (manuali, dati 3D, schemi di collegamento)
    • Varie esecuzioni disponibili: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
    • Semplice da montare, altamente performante

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie