SIEMENS - SIE3SU11500AB403BA0 PULS. PIATTO VERDE MOLLA 1NA - 3SU11500AB403BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958371
Artikelnummer
SIE3SU11500AB403BA0
Herstellernummer
3SU11500AB403BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Tipo di contatto: 1 NO
- Installazione: montaggio a scatto senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Varianti: più colori, con o senza iscrizione, comando permanente o ad impulso
- Facilità di montaggio con una sola mano
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a diverse opzioni di collegamento
- Elevata flessibilità nel design e nell'utilizzo
- Documentazione completa disponibile per supporto all'utente
- Capacità di pulizia con getto ad alta pressione
- Affidabilità operativa in ambienti gravosi
Pulsante Sirius Act
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'eccezionale robustezza e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie