Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB403BA0 PULS. PIATTO VERDE MOLLA 1NA - 3SU11000AB403BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

grün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956735

Artikelnummer

SIE3SU11000AB403BA0

Herstellernummer

3SU11000AB403BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un'installazione semplificata e un'elevata resistenza.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica, verde
    • Tipo di pulsante: piatto, ad impulso
    • Supporto: 1 NO, morsetto a molla
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online disponibile per la scelta e ordinazione

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Minimizza i costi di cablaggio e le fonti di errore
    • Resistente a polvere, oli e getti d'acqua ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
    • Varietà di esecuzioni disponibili (colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie