SIEMENS - SIE3SU11000AB503BA0 PULS. PIATTO BLU MOLLA 1NA - 3SU11000AB503BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956742
Artikelnummer
SIE3SU11000AB503BA0
Herstellernummer
3SU11000AB503BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica, blu
- Tipo: ad impulso, con supporto 1 NO
- Protezione: elevato grado di protezione, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Montaggio: senza attrezzi, con protezione antirotazione integrata
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Forniture: disponibili in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, diverse altezze di bottone e ghiera
- Installazione semplificata con un sistema di innesto a scatto
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a cablaggi flessibili
- Facilità di pulizia anche con getto ad alta pressione
- Accesso a una documentazione completa per supporto e informazioni dettagliate
- Performance elevate nella commutazione e segnalazione
Pulsante Sirius Act
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design moderno e robusto.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie