Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB501BA0 PULS. PIATTO BLU 1NA - 3SU11000AB501BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

blau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959385

Artikelnummer

SIE3SU11000AB501BA0

Herstellernummer

3SU11000AB501BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta e versatile per l'industria.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, blu
    • Tipo: bottone piatto, ad impulso, con supporto 1 NO
    • Morsetto a vite
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Opzioni di esecuzione: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Benefici per il cliente:

    • Montaggio semplice e veloce con un'unica mano, senza attrezzi speciali
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Elevata flessibilità nelle opzioni di connessione
    • Mantenimento della funzionalità anche in presenza di polvere, oli e liscivia
    • Disponibilità in diverse altezze di bottone e ghiera
    • SIRIUS ACT - Performance in Action, garantendo un comando e una segnalazione semplici e altamente performanti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie