Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB501BA0 PULS. PIATTO BLU 1NA - 3SU11500AB501BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958326

Artikelnummer

SIE3SU11500AB501BA0

Herstellernummer

3SU11500AB501BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

-99999 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante Sirius Act

    Il pulsante Sirius Act è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e innovativo.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido, plastica pregiata
    • Tipo di pulsante: piatto, ad impulso, 1 NO
    • Montaggio: facile con un solo gesto e senza strumenti speciali
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: robusto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online grafico disponibile
    • Esecuzioni: disponibili in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce che riduce i tempi di installazione
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a connessioni flessibili
    • Capacità di resistere a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Facilità nella scelta e ordinazione tramite configuratore online
    • Accesso a documentazione completa per supporto operativo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie